SG/4/4 1.092-104.0

Limpiador de vapor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Kärcher:1.092-104.0
Rubix:798642657000
fabricante:1.092-104.0
EAN:4039784943117
brand logo

Resumen técnico

Potencia2300 W
Fuente de alimentación240 V
Depósito2 l
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SG/4/4 1.092-104.0


La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que, gracias a la presión de vapor de 4 bares, impresiona por su excelente rendimiento de limpieza y su desinfección certificada. La regulación continua de la cantidad de vapor y la función VapoHydro para la regulación continua de la saturación de vapor permiten una adaptación perfecta de la máquina a la tarea de limpieza correspondiente. El sistema de dos depósitos, que se calienta rápidamente, puede llenarse de forma continua, lo que permite largos periodos de trabajo ininterrumpido. La máquina dispone de un indicador de temperatura integrado, funciona totalmente sin aditivos químicos y es universal. El completo paquete de equipamiento incluye 2 boquillas de suelo (para limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para guardar accesorios, un gancho para cables integrado, así como un soporte para tubos para ahorrar espacio. (* según EN 16615, suelo de PVC, máquina: SG 4/4 (boquilla de suelo con laminilla, 30 cm/s, presión de vapor máx., VapoHydro mín.), bacteria de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus de prueba: MVA, Norovirus murino, Adenovirus).

Cualidades

-Gracias a VapoHydro, la intensidad del vapor se puede adaptar a cada tarea de limpieza
Además de la presión del vapor, la saturación se puede ajustar de forma continua desde vapor total hasta agua caliente
Con el chorro de agua caliente se puede eliminar eficazmente la suciedad más incrustada
El compartimento de almacenamiento integrado se puede utilizar para guardar varios accesorios
Las piezas pequeñas especiales se guardan siempre de forma segura y no se pierden
Incluso los tubos se pueden guardar en la parte trasera de la unidad

Información técnica


Atributos
Potencia2300 W
Fuente de alimentación240 V
Depósito2 l
Anchura de aspiración320 mm
Tipolimpiador de vapor
1305,00 € Sin IVA
/ unidad
1579,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días