Referencias
Kärcher:1.092-010.0
Rubix:798437995000
EAN:4039784846463
Detalles de producto : 1.092-010.0 LIMPIADOR DE VAPOR SGV 8 // 5
Información técnica
Atributos
| Potencia | 3000 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 220 V |
| Depósito | 5 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5670,00 € Sin IVA
/ unidad
6860,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días



