Referencias
Kärcher:11001300
Rubix:798437237000
EAN:4039784917088

Detalles de producto : 1.100-130.0 LAVA ASPIRADOR PUZ ZI 10//1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 709x323x439 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10700 g |
| Potencia | 1250 W |
| Fuente de alimentación | 220 V |
| Depósito | 10 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
920,00 € Sin IVA
/ unidad
1113,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
