Referencias
Kärcher:1.193-120.0
Rubix:799086119000
fabricante:11931200
EAN:4039784948136
Detalles de producto : PUZZI 10/2 ADV EU 1.193-120.0
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1250 W |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 220 V |
| Depósito | 10 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1515,00 € Sin IVA
/ unidad
1833,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días


