Referencias
SMC:AMC510-F06
Rubix:798138739000
fabricante:AMC510-F06

Documentos
Detalles de producto : AMC510-F06
Los limpiadores de gases de escape de la serie AMC aseguran un aire limpio en la planta y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la neblina de aceite. Elija entre los estilos de rosca R(PT), NPT o G(PF).
AMC, Desoleador, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 102x197x102 mm |
|---|---|
| Peso neto | 530 g |
| Tipo | purificador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,55 € Sin IVA
/ unidad
131,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días