Referencias
SMC:SS5Y5-42-02-C8F-Q
Rubix:752101610043

Documentos
Detalles de producto : SS5Y5-42-02-C8F-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SS5Y5, Serie 5000, Montaje en bloque, Cableado individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Tipo | colector montado en la base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,27 € Sin IVA
/ unidad
78,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días