Referencias
Pferd Tools:1162 300 H3
Rubix:798259152000
fabricante:11107303
EAN:4007220006573




Detalles de producto : 1162 300 MM H3 LIMAS TALLER RE DONDAS
Limas para taller redondas PFERD poseen una excelente capacidad de limado, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD. Lima redonda con espiga y corte circular; DIN 7261,forma F; Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbastar, arranque de virutas basto), corte 2 (universal),corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER REDONDA 1162 C3 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,39 € Sin IVA
/ unidad
17,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
