LIMA MECANICO PLANA PUNTA 4001-10 FIN.
Lima Plana punta por las dos caras / 4001
Ver información técnicaReferencias
Bellota:4001-10 FIN.
Rubix:798500063000

Detalles de producto : LIMA MECANICO PLANA PUNTA 4001-10 FIN.
Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos rectos, talleres mecánicos e industria en general.
Lima mecánico plana punta 10 pulgadas y picado fino / 400110F
Cualidades
Irrompible. Lima forjada en una sola pieza y fabricada en acero y cromo. Tratada térmicamente.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para que obtengas el mejor resultado.
Lo puedes complementar con el mango ergonómico bimaterial de tacto muy suave.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para que obtengas el mejor resultado.
Lo puedes complementar con el mango ergonómico bimaterial de tacto muy suave.
Aplicaciones
Reafilar, limar, raspar, trabajos de acabado en talleres mecánicos, industria general
Información técnica
Atributos
| Longitud | 308 mm |
|---|---|
| Tipo de corte | dos lados |
| Sección | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 € Sin IVA
/ unidad
20,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
