Referencias
Bahco:1-210-10-3-0
Rubix:798210204000
EAN:7311518020187

Documentos
Detalles de producto : 1-210-10-3-0
Para limar superficies cóncavas y planas y agujeros grandes
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Cualidades
Limas semiredondas de ingeniería, corte Bastard/Second/Smooth, sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | grueso;medio;fino |
| Sección | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,72 € Sin IVA
/ unidad
14,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días