Referencias
Pferd Tools:PF 1122 150 H2
Rubix:798497417000
fabricante:11216157
EAN:4007220669358



Detalles de producto : LIMA PLANA PUNTA 6p ENTREFINA
Lima rectangular terminada en punta, con espiga y corte en cuatro caras; DIN 7261, forma B; Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER PLANA PUNTA PF 1122 C2 150MM
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 16,0 x 4,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € Sin IVA
/ unidad
12,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
