LIMA TALLER CUADRADA PF 1142 C2 250MM ENTREFINA CON MANGO
Lima de taller DIN7261D cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF 1142 250 H2
Rubix:798797420000
fabricante:11212257
EAN:4007220541838




Detalles de producto : LIMA TALLER CUADRADA PF 1142 C2 250MM ENTREFINA CON MANGO
Lima cuadrada con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma D, cuadrada con extremo puntiagudo y 4 lados picados.
Aplicación: para limar perfiles.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma D, cuadrada con extremo puntiagudo y 4 lados picados.
Aplicación: para limar perfiles.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER CUADRADA PF 1142 C2 250MM
Información técnica
Atributos
| Forma | cuadrado |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € Sin IVA
/ unidad
19,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
