1152 SP 300 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 300 H2
Rubix:798259180000
fabricante:11125302
EAN:4007220007051




Detalles de producto : 1152 SP 300 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C2 300MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 35,0 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,47 € Sin IVA
/ unidad
27,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
