1152 SP 200 MM H3 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 200 H3
Rubix:798259186000
fabricante:11125203
EAN:4007220007006




Detalles de producto : 1152 SP 200 MM H3 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C3 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 20,0 x 6,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,05 € Sin IVA
/ unidad
17,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
