PAM.MD150EMA LIMA PLANA ENTREFINA 150MM
PAM.MDEMA - Limas planas entrefinas con mango
Ver información técnicaReferencias
Facom:PAM.MD150EMA
Rubix:798526748000
EAN:3148518598019



Detalles de producto : PAM.MD150EMA LIMA PLANA ENTREFINA 150MM
• Limas planas de mano. • 2 caras picado doble. • 1 borde picado simple. • 1 borde liso. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA PLANA FINA 150MM CON MANGO
Aplicaciones
Recomendada para trabajos rutinarios de acero, fundición, latón y plásticos duros.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 258x22x16 mm |
| Peso con embalaje | 104 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 caras de cintura doble / 1 arista de cintura simple / 1 arista lisa |
| Sección | 4x15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días