Referencias
Beta Tools:1718D6/R
Rubix:798165834000
fabricante:017180129
EAN:8014230180069

Detalles de producto : 1718D6/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 150 mm |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,84 € Sin IVA
/ unidad
10,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
