Referencias
Pferd Tools:12512061
Rubix:798894529000
EAN:4007220238226



Detalles de producto : LIMA AGUJA REDONDA 2410 C0 140 MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C0 140 MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
