1-210-08-3-2 LIMA REDO 1/2 8

ERGO™ Limas semirredondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1-210-08-3-2
Rubix:798267011000
EAN:7311518295837
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1-210-08-3-2 LIMA REDO 1/2 8


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar superficies huecas y planas y agujeros grandes. Adecuada para desbarbar. Forma: la punta es cónica. 4" y 6": fuertemente cónica; 8" y más: menos fuertemente cónica. Doble corte. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semidulce, 3 = dulce.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un excelente agarre|Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas|Superficies de doble corte|Cartuchera completa con mango ERGO™.

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Tipo de cortesuave
Sección20,5x6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 Sin IVA
/ unidad
12,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días