Referencias
Pferd Tools:1147 100 H2
Rubix:799282624000
fabricante:11506102
EAN:4007220010716
Detalles de producto : LIMA TALL.LLAVES CUADRADA 1147 C2 100MM
Lima para llaves
Características: DIN 7283, con espiga.
Aplicación: para trabajos con lima sencillos y de filigrana, particularmente en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes.
Características: DIN 7283, con espiga.
Aplicación: para trabajos con lima sencillos y de filigrana, particularmente en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes.
Información técnica
Atributos
| Forma | cuadrado |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € Sin IVA
/ unidad
9,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días