Referencias
Pferd Tools:1162 200 H1
Rubix:798259161000
fabricante:11107201
EAN:4007220006498




Detalles de producto : 1162 200 MM H1 LIMAS TALLER RE DONDAS
Lima redonda con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma F, redonda y todos los lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma F, redonda y todos los lados picados.
Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER REDONDA 1162 C1 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 7.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € Sin IVA
/ unidad
8,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
