1112 300 MM H2 LIMAS TALLER PL ANAS PARALELAS

Limas de taller planas paralelas

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1112 300 H2
Rubix:798259250000
fabricante:11101302
EAN:4007220005736
PFERD Machinist's file, DIN series 1112 300 mm H2

Resumen técnico

Formaplano
Longitud300 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1112 300 MM H2 LIMAS TALLER PL ANAS PARALELAS


Lima rectangular con espiga y corte en tres caras, un canto sin picar; DIN 7261, forma A; suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2  (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER PLANA PARALELA 1112 C2 300MM

Información técnica


Atributos
Formaplano
Longitud300 mm
Mangosin
Tipo de corte2
Sección30,0 x 6,5 mm
16,00 € Sin IVA
/ unidad
19,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días