Referencias
Beta Tools:1717C 200
Rubix:798162653000
fabricante:017170220
EAN:8014230047010

Documentos
Detalles de producto : 1717C 200-RASCADORES PLANOS
Rascadores planos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x85x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 206,5 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € Sin IVA
/ unidad
24,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
