1152 SP 150 MM H3 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA

Limas de taller media caña puntiagudas

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1152 SP 150 H3
Rubix:798259189000
fabricante:11125153
EAN:4007220006979
PFERD Machinist's file, DIN series 1152 SP 150 mm H3

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud150 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1152 SP 150 MM H3 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA


Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C3 150MM

Información técnica


Atributos
Formasemirredondo
Longitud150 mm
Mangosin
Tipo de corte3
Sección16,0 x 4,5 mm
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días