Referencias
Facom:D.1
Rubix:798528708000
EAN:3148510181202

Detalles de producto : D.1 RASCADOR
• Desbarbado y eliminación de las juntas pegadas.
• Hoja afilada en los tres lados.
• Dimensiones (L x l x A): 200 x 25 x 20 mm.
Peso: 105 g.
RASCADOR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 152 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 162 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Sección | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,32 € Sin IVA
/ unidad
77,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días