2-313-16-0-0 LIMAS AGUJA MARKI NG 16CM B

Lima aguja media caña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2-313-16-0-0
Rubix:798267252000
EAN:7311518191177
brand logo

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2-313-16-0-0 LIMAS AGUJA MARKI NG 16CM B


Para trabajos finos de limado y pulido
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: lima convencional de aguja media caña
Tipo de corte: 0 = bastardo, 1 = segundo, 2 = fino, 4 = extra fino
La superficie se estrecha hasta una punta y presenta corte doble en el radio con el lado plano sin cortar
Embalaje: 10 piezas por caja

Cualidades

Limas aguja media caña Corte bastardo Sin mango

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Formasemirredondo
Longitud160 mm
Mangosin
Sección5.6 mm
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días