Referencias
SKF:TLSD 125/HMT68
Rubix:798346286000
EAN:7316575835637


Resumen técnico
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
Detalles de producto : TLSD 125/HMT68
La serie SKF TLSD es la primera opción cuando se necesita un lubricador automático sencillo y fiable bajo temperaturas variables, o cuando las condiciones de la aplicación (como vibración, espacio limitado o entornos peligrosos) requieren un montaje remoto.
Cualidades
Rellenado con lubricantes SKF especialmente desarrollados para aplicaciones en rodamientos
Tasa de dosificación independiente de la temperatura
Presión máxima de descarga de 5 bar durante todo el período de dosificación
Tasa de dosificación disponible en varias configuraciones
El depósito transparente permite la inspección visual
Los LED rojo-amarillo-verde indican el estado del lubricador
Los juegos de recarga incluyen paquete de baterías
Paquete de baterías especial disponible para condiciones de trabajo en frío
Suministrado con brida de soporte para una mayor robustez
Apto para instalación directa y remota
Amplia gama de accesorios
Tasa de dosificación independiente de la temperatura
Presión máxima de descarga de 5 bar durante todo el período de dosificación
Tasa de dosificación disponible en varias configuraciones
El depósito transparente permite la inspección visual
Los LED rojo-amarillo-verde indican el estado del lubricador
Los juegos de recarga incluyen paquete de baterías
Paquete de baterías especial disponible para condiciones de trabajo en frío
Suministrado con brida de soporte para una mayor robustez
Apto para instalación directa y remota
Amplia gama de accesorios
Aplicaciones
Aplicaciones críticas donde se requiere una fiabilidad extrema y monitorización adicional
Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas
Aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
Aplicaciones en ubicaciones restrictivas y peligrosas
Aplicaciones que requieren altos volúmenes de lubricante
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,80 € Sin IVA
/ unidad
118,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días