LFR-1/4-DB-7-MINI

LFR Válvula reguladora del filtro

Ver información técnica

Referencias

Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI
Rubix:798199587000
fabricante:539685
EAN:4052568089993
LFR-1/4-DB-7-MINI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR-1/4-DB-7-MINI


Filtro regulador LFR-1/4-DB-7-MINI Presión de salida máx. 7 bar, con manómetro, grado de filtración 40 µ. Tamaño=Mini, Anchura=44 mm, Serie=DB, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°.

Información técnica


Atributos
Peso neto224,06 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialfundición a presión de cinc
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 11/4
79,77 Sin IVA
/ unidad
96,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días