Referencias
SMC:AC40A-F06DE-D
Rubix:799245503000
fabricante:02370939

Documentos
Detalles de producto : AC40A-F06DE-D
La serie AC, rentable y de aspecto limpio, le permite elegir la combinación de equipos de preparación de aire de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. Para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía, con mayores caudales. Su montaje y mantenimiento sencillos reducen el tiempo de inactividad.
Cualidades
-Mejora de la instalación
Mejora de la visibilidad del goteo de lubricante
Mejora de la visibilidad del goteo de lubricante
Aplicaciones
Entornos marinos;Zona de salpicaduras de agua;Lavado en plantas alimentarias
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Material | polycarbonate (bowl) |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,76 € Sin IVA
/ unidad
195,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días