LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H

LFR Filter regulator valve

Ver información técnica
Referencias
Festo:LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H
Rubix:798199592000
fabricante:539690
EAN:4052568090043
LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Filter regulator

Detalles de producto : LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H


Filter regulator LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H Output pressure max. 7 bar, with pressure gauge, 5 µ filtration grade. Size=Mini, Width=44 mm, Series=DB, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x50x130 mm
Peso neto225 g
Materialzinc die casting
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 11/4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,27 Sin IVA
/ unidad
120,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días