ELECTROVALVULA DX01-621-60
Hannifin Distribuidor montado sobre placa base Modelo ISOMAX
Ver información técnicaReferencias
Parker:DX01-621-60
Rubix:798869711000
fabricante:DX01-621-60
Detalles de producto : ELECTROVALVULA DX01-621-60
Gama de distribuidores ISOMAX DX normalizados 5 tamaños, montaje en base normalizada ISO/VDMA Caudales hasta 6060 l/min Gama de distribuidores ISO15407-1 y 5599-1 normalizados Utilización de tecnología de conmutación cerámica Durabilidad superior a 100 millones de ciclos Funcionamiento en aire seco, Baja sensibilidad a las variaciones de calidad del aire (gracias a la conmutación por pastilla sin junta) Caudales elevados y tiempos de respuesta cortos gracias a la bobina interna de baja fricción Elección de piloto interno o externo rápidamente invirtiendo la junta bajo el mando Tornillos de fijación imperdibles y juntas bajo la bobina Conexiones eléctricas individuales en cada bobina piloto Montaje sobre bases normalizadas ISO/VDMA.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 5/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,43 € Sin IVA
/ unidad
99,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días