1420U08 41 BI-TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM (NEGRO-AZUL)

Legris Tubo Poliuretano Flexible U420

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1420U08 41
Rubix:798032749000
fabricante:1420U08 41
EAN:0820099187259
U420 - FLEXIBLE POLYURETHANE TWIN TUBING, 25 M ROLL

Resumen técnico

Diámetro interior5.5 mm
Longitud25 m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1420U08 41 BI-TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM (NEGRO-AZUL)


Una solución compacta para organizar fácilmente un nido de tubos. Los colores azul/negro facilitan la inspección y la identificación de los circuitos.
Aplicación: Automatización, robótica, transporte, automoción en planta, industria de procesos, neumática Color: AZUL Y NEGRO División: División de conectores de baja presión para Europa Longitud (m): 25Radio de curvatura máximo (mm): 20
Presión máxima de funcionamiento: 24
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: aire (aire comprimido: PA), fluidos industriales (PA), aire (aire comprimido: PU), productos químicos (PA), fluidos industriales (PU)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 73399 (para rendimiento y resistencia química)
Diámetro interior del tubo (mm): 5,5
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 2,031

Cualidades

- Tubo de PA revestido
- Revestimiento de PVC resistente a los daños externos:abrasiónsalpicaduras de soldadurafluidos agresivos
- Enrollado helicoidal: radio de curvatura mínimo, instalación compacta
- Trazado simplificado
- Fácil identificación de los circuitos
- Mismas prestaciones técnicas que el PA
- Número de tubos posible: de 2 a 12, con numeración
- Tubo Twin PU Ester sin silicona
- Tubos totalmente unidos para mejorar la solidez
- Diámetro exterior mantenido tras la separación
- Identificación rápida de los circuitos
- Instalación rápida y sencilla
- Trazado simplificado
- 3 combinaciones de colores disponibles
- Sin silicona

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Optimización del espacio en circuitos neumáticos complejos
- Transporte de fluidos industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto1781 g
Peso con embalaje2031 g
Diámetro interior5.5 mm
Longitud25 m
Aplicaciónneumática;automatización;robótica;transporte;automoción en planta;industria de procesos;automatización de fábricas;fabricación diversa;instalaciones de montaje de vehículos;transporte
Colorazul
Radio de curva20 mm
Materialpu
113 mm
500 mm
103,36 € Sin IVA
/ unidad
125,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días