1025U06R08 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25M DIAM EXTERIOR 6MM CRISTAL

Legris Tubo Poliuretano Flexible 25M UR25

Ver información técnica

Referencias

Parker:1025U06R08
Rubix:798033153000
fabricante:1025U06R08
EAN:0820099170237
UR25 - FLEXIBLE POLYURETHANE POLYETHER TUBING, 25 M

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1025U06R08 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25M DIAM EXTERIOR 6MM CRISTAL


Los 3 materiales específicos del poliuretano -éter, éster y "cristal" de grado alimentario- ofrecen una excelente flexibilidad y un uso excepcional en una amplia gama de aplicaciones, permitiendo una reducción de espacio de hasta el 50% en comparación con los tubos semirrígidos de PA.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos
Color: CRYSTAL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PUER
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,568

Cualidades

• Excelentes propiedades mecánicas
• Resistencia a la tracción consistente para una durabilidad óptima
• Radio de curvatura óptimo
• Buena amortiguación de vibraciones
• Resistencia a la abrasión inigualable para mangueras de una sola capa
• Resistente a los rayos UV
• Superior capacidad de vacío debido a la dureza de la superficie
• Marcado de longitud restante.
• Libre de silicona • 3 configuraciones de material
• PU-Ester: perfecto para aplicaciones neumáticas
• PU-ether: sin absorción de agua, resistencia química superior en comparación con PU-Ester
• PU-ether en grado alimentario „Kristall“: identificación de líquidos y resistencia a circuitos químicos que son superiores a la longevidad mejorada por PU-ether.

Aplicaciones


• Alimentación y bebidas
• Otros productos
• Automatización de fábricas
• Plantas de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
• Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
• Aplicaciones expuestas al agua y la humedad (PU-ether)
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto428 g
Peso con embalaje568 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Longitud del rollo250 m
Materialpoliuretano (pu éter, cristal / variante de grado alimentario)
Presión de servicio máx.9 bar
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión antirrotura27 bar
Radio de curva20 mm
63 mm
280 mm
29,74 € Sin IVA
/ unidad
35,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días