1025U05 04 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 5MM AZUL

Legris Buis polyurethaan 25 meter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1025U05 04
Rubix:798033149000
fabricante:1025U05 04
EAN:0820099169743
U025 - FLEXIBLE POLYURETHANE TUBING, 25 M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior5 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1025U05 04 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 5MM AZUL


Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Aplicación: Robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos
Color: AZUL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 3
Diámetro exterior del tubo (mm): 5
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,48

Cualidades

• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
• Optimale krommingsstraal
• Goede vibratie-absorptie
• Onovertroffen slijtvastheid voor een eenlaagsleiding
• UV-bestendig
• Superieur vacuümvermogen dankzij de oppervlaktehardheid
• Resterendelengtemarkering
• Siliconenvrij • 3 materiaaltypen
• PU-ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-ether: geen waterabsorptie; superieure chemische weerstand in vergelijking met PU-ester
• Voedselveilig PU-ether "crystal"-materiaal: identificatie van vloeistoffen en circuits chemische weerstand superieur aan PU-ether verbeterde levensduur

Aplicaciones


• Eten en drinken
• Diverse fabricage
• Fabrieksautomatisering
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Vervoer van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die in aanraking komen met water en een hoge luchtvochtigheid (PU-ether)
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Peso con embalaje480 g
Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior5 mm
Colorazul
Longitud del rollo25 m
Materialpu
Presión de servicio máx.12 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Radio de curva13 mm
63 mm
280 mm
23,25 € Sin IVA
/ unidad
28,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días