1025U12R08 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, ROLLOS 25M DIAM EXT. 12MM CRISTAL
Legris Tubo Poliuretano Flexible 25M UR25
Ver información técnicaReferencias
Parker:1025U12R08
Rubix:798033165000
fabricante:1025U12R08
EAN:0820099171845


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | transparente |
Detalles de producto : 1025U12R08 TUBO POLIURETANO POLIETER FLEXIBLE, ROLLOS 25M DIAM EXT. 12MM CRISTAL
Los 3 materiales específicos del poliuretano -éter, éster y "cristal" de grado alimentario- ofrecen una excelente flexibilidad y un uso excepcional en una amplia gama de aplicaciones, permitiendo una reducción de espacio de hasta el 50% en comparación con los tubos semirrígidos de PA.
Aplicación: Robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos
Color: CRYSTAL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 8
Diámetro exterior del tubo (mm): 12
Material del tubo: PUER
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 2
Color: CRYSTAL
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 8
Diámetro exterior del tubo (mm): 12
Material del tubo: PUER
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 2
Cualidades
• Excelentes propiedades mecánicas
• Resistencia a la tracción consistente para una durabilidad óptima
• Radio de curvatura óptimo
• Buena amortiguación de vibraciones
• Resistencia a la abrasión inigualable para mangueras de una sola capa
• Resistente a los rayos UV
• Superior capacidad de vacío debido a la dureza de la superficie
• Marcado de longitud restante.
• Libre de silicona • 3 configuraciones de material
• PU-Ester: perfecto para aplicaciones neumáticas
• PU-ether: sin absorción de agua, resistencia química superior en comparación con PU-Ester
• PU-ether en grado alimentario „Kristall“: identificación de líquidos y resistencia a circuitos químicos que son superiores a la longevidad mejorada por PU-ether.
• Resistencia a la tracción consistente para una durabilidad óptima
• Radio de curvatura óptimo
• Buena amortiguación de vibraciones
• Resistencia a la abrasión inigualable para mangueras de una sola capa
• Resistente a los rayos UV
• Superior capacidad de vacío debido a la dureza de la superficie
• Marcado de longitud restante.
• Libre de silicona • 3 configuraciones de material
• PU-Ester: perfecto para aplicaciones neumáticas
• PU-ether: sin absorción de agua, resistencia química superior en comparación con PU-Ester
• PU-ether en grado alimentario „Kristall“: identificación de líquidos y resistencia a circuitos químicos que son superiores a la longevidad mejorada por PU-ether.
Aplicaciones
• Alimentación y bebidas
• Otros productos
• Automatización de fábricas
• Plantas de ensamblaje de vehículos
• Transporte de aire comprimido y fluidos industriales
• Aplicaciones neumáticas estándar que requieren ciclos rápidos
• Aplicaciones expuestas al agua y la humedad (PU-ether)
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2000 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | transparente |
| Longitud del rollo | 250 m |
| Material | poliuretano (pu) éter |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión antirrotura | 30 bar |
| Radio de curva | 35 mm |
| 113 mm | |
| 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,62 € Sin IVA
/ unidad
137,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días