Referencias
Festo:PUN-H-8X1,25-TBL
Rubix:798747055000
fabricante:8048691
EAN:4052568288419
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5.7 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUN-H-8X1,25-TBL


Resistente a la hidrólisis y apto para aplicaciones acuáticas.

Aplicaciones

Adecuado para cadenas de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.7 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorazul
Longitud del rollo50 m
Materialtpe-u
Presión de servicio máx.6 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
Radio de curva21 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,63 Sin IVA
/ unidad
1,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días