1470U08 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 8MM AZUL

Legris Tubo flexible de poliuretano BSPT U470

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1470U08 04 13
Rubix:798033982000
fabricante:1470U08 04 13
EAN:0820099187792
U470 - POLYURETHANE RECOIL TUBING 2M LONG BSPT

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Materialpoliuretano (pu) éster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1470U08 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 8MM AZUL


Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: Neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, herramientas, talleres
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Color: Azul
Color: AZUL
Tamaño de la conexión 1: R1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPT
Tamaño de la conexión 2: R1/4
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 5 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 8
Diámetro exterior: 8 mm
Cantidad por caja: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,2, 0,44

Información técnica


Atributos
Peso neto220 g
Peso con embalaje200 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Materialpoliuretano (pu) éster
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud2000 mm
1 mm
33,62 Sin IVA
/ unidad
40,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días