1863 13 10 REDUCCION ROSCA MACHO BSPCON.-ROSCA HEMBRA BSPCIL. R1/4 G1/8

Legris Reductor macho BSP cónico hembra BSP paralelo 1863

Ver información técnica

Referencias

Parker:1863 13 10
Rubix:798033360000
fabricante:1863 13 10
EAN:0820099195773
1863 - REDUCER MALE TAPER BSP TO FEMALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 1863 13 10 REDUCCION ROSCA MACHO BSPCON.-ROSCA HEMBRA BSPCIL. R1/4 G1/8


Reductor de macho a hembra.
La construcción en acero inoxidable ofrece una excelente resistencia química.
Disponible en roscas de 1/4" a 1".

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Peso con embalaje24 g
Tipo1863
Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo14 mm
30 mm
60 mm
15,88 € Sin IVA
/ unidad
19,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días