RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN BANJO SIMPLE 8MM - 1/4
CUERPO BANJO LATÓN NIQUELADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883920
Rubix:798947291000
EAN:3660338373190

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN BANJO SIMPLE 8MM - 1/4
Presión: 0.99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20° C a +80° C.
Material: cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Material: cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: NBR 70
Racor autobloqueante PUSH IN banjo SIMPLE 8MM - 1/4
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 |
| Conexión 2 | 1/4 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | g1/4 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | g1/4 (bspp / iso 228-1 rosca paralela) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € Sin IVA
/ unidad
6,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días