0117 00 13 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4

Legris Racor pasamuros BSPP 117

Ver información técnica

Referencias

Parker:0117 00 13
Rubix:798034227000
fabricante:0117 00 13
EAN:0820099105413
0117 - BULKHEAD FITTING BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0117 00 13 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4


Para la conexión de una rosca exterior y una interior mediante montaje pasante.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, robótica, textil, neumática, procesos automotrices, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Acoplamiento pasamuros hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,056

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Peso con embalaje586 g
Tipo117
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo24 mm
60 mm
90 mm
7,73 € Sin IVA
/ unidad
9,35 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h