0653 66 13 PISTOLA SOPLADORA STANDARD ROSCADA C G1/4 M12X1,25
Legris Pistola sopladora 653
Ver información técnicaReferencias
Parker:0653 66 13
Rubix:798033864000
fabricante:0653 66 13
EAN:0820099147727

Detalles de producto : 0653 66 13 PISTOLA SOPLADORA STANDARD ROSCADA C G1/4 M12X1,25
Combina la regulación continua del caudal con la seguridad, el ahorro de energía y la ergonomía. Cumple la normativa para trabajos de limpieza. El reductor de caudal integrado e inviolable garantiza una seguridad total y activa. El reductor de caudal permite un ahorro del 40% en el consumo de aire y garantiza un caudal estable de 120 Nl/min como máximo. Se puede adaptar a todas las boquillas intercambiables disponibles.
Aplicación: Talleres de fabricación, limpieza, soplado, mezcla, expulsión, enfriamiento, embalaje
Material de la cuchilla: Polímero técnico
Material del cuerpo: Polímero técnico
Color: Verde
Tamaño de conexión: G1/4
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Industria: Industria general
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 50, 122
Temperatura mínima de funcionamiento: 32, -15
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Pistolas de aire comprimido Ahorro de energía para boquillas intercambiables
Cantidad por caja: 5
Forma: Pistolas de aire comprimido de valor añadido
Forma: Sopladores de aire de valor añadido
Especificaciones cumplidas: Cumplimiento para todos los sopladores de aire: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Cumplimiento para sopladores específicos: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La presión estática debe ser inferior a 30 psi en caso de que la boquilla se bloquee. DI: 1
Tecnología: Manejo de fluidos y gases, neumática
Peso: 0,144
Material de la cuchilla: Polímero técnico
Material del cuerpo: Polímero técnico
Color: Verde
Tamaño de conexión: G1/4
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Industria: Industria general
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 50, 122
Temperatura mínima de funcionamiento: 32, -15
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Pistolas de aire comprimido Ahorro de energía para boquillas intercambiables
Cantidad por caja: 5
Forma: Pistolas de aire comprimido de valor añadido
Forma: Sopladores de aire de valor añadido
Especificaciones cumplidas: Cumplimiento para todos los sopladores de aire: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Cumplimiento para sopladores específicos: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La presión estática debe ser inferior a 30 psi en caso de que la boquilla se bloquee. DI: 1
Tecnología: Manejo de fluidos y gases, neumática
Peso: 0,144
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 177 g |
| Tipo | 653 |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,37 € Sin IVA
/ unidad
33,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días