AMG-CA650-D
Elemento filtrante de repuesto SMC para separadores de agua AMG550
Ver información técnicaReferencias
SMC:AMG-CA650-D
Rubix:798877141000
fabricante:AMG-CA650-D
EAN:3618035578059

Detalles de producto : AMG-CA650-D
Este elemento filtrante de repuesto para el separador de agua SMC AMG-EL550 está diseñado para utilizarse con los separadores de agua SMC de la serie AMG550. El filtro elimina el vapor de agua del flujo de aire y permite un flujo de aire de hasta 3.700 L/min a través del conjunto del filtro. Este elemento filtrante de repuesto cumple con la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) y es adecuado para su uso en aplicaciones de aire comprimido, como en talleres mecánicos o líneas de montaje.
Cualidades
-Se adapta a las carcasas de los filtros SMC AMG150
Proporciona aire más seco a sus herramientas y procesos
Elimina las gotas de agua, pero no puede eliminar la humedad
Eficaz en una amplia variedad de aplicaciones
Presión de funcionamiento mínima de 7,25 PSI, máxima de 145 PSI
El elemento reemplazable dura unos 2 años
Proporciona aire más seco a sus herramientas y procesos
Elimina las gotas de agua, pero no puede eliminar la humedad
Eficaz en una amplia variedad de aplicaciones
Presión de funcionamiento mínima de 7,25 PSI, máxima de 145 PSI
El elemento reemplazable dura unos 2 años
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones de aire comprimido como talleres mecánicos o cadenas de montaje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1620 g |
|---|---|
| Tipo | tazón de secado a temperatura ambiente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,85 € Sin IVA
/ unidad
183,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días