1025P10 01 75 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS 25M DIAM EXT. 10MM INT. 7,5MM NEGRO

Legris Buis semi-rigide P025

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:1025P10 01 75
Rubix:798484159000
fabricante:1025P10 01 75
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1025P10 01 75 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS 25M DIAM EXT. 10MM INT. 7,5MM NEGRO


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Polyamide tube, soft, 10 x 7.5mm dia., black, 25m roll

Cualidades

• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij

Aplicaciones


• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Materialpa
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Radio de curva42 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,31 Sin IVA
/ unidad
74,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días