1025P06 02 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 6MM VERDE

Legris Buis semi-rigide P025

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:1025P06 02
Rubix:798064753000
fabricante:1025P06 02
EAN:0820099166810
P025 - CLOSE TOLERANCE SEMI-RIGID NYLON TUBING, 25M ROLLS
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1025P06 02 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 6MM VERDE


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje Color: VERDE División: División de conectores de baja presión para EuropaLongitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7649 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PA
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,5

Cualidades

• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij

Aplicaciones


• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)

Información técnica


Atributos
Peso neto540 g
Peso con embalaje500 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Longitud del rollo250 m
Materialpoliamida (pa)
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Presión antirrotura150 bar
Radio de curva35 mm
63 mm
280 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 Sin IVA
/ unidad
31,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días