1025P10 01 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM NEGRO
Legris Buis semi-rigide P025
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1025P10 01
Rubix:798033135000
fabricante:1025P10 01
EAN:0820099167572

Documentos
Detalles de producto : 1025P10 01 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM NEGRO
De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje
Color: NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7665 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 8
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,98
Color: NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7665 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 8
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,98
Cualidades
• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij
Aplicaciones
• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 955 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 980 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | negro |
| Longitud del rollo | 250 m |
| Material | poliamida (pa) |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Presión antirrotura | 36 bar |
| Radio de curva | 50 mm |
| 106 mm | |
| 405 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,03 € Sin IVA
/ unidad
54,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días