1025P10 05 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM AMARILLO

Legris Buis semi-rigide P025

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1025P10 05
Rubix:798094720000
fabricante:1025P10 05
EAN:0820099167763
P025 - CLOSE TOLERANCE SEMI-RIGID NYLON TUBING, 25M ROLLS

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1025P10 05 TUBO POLIAMIDA SEMI-RIGIDO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM AMARILLO


De polyamide-leidingen zijn getest bij industr. toepassingen en voertuigen. Ze waarborgen uitstekende duurzaamheid dankzij stabiele langdurige mechan. eigenschappen. peciale kwaliteit semi-rigide polyamide vervaardigd volgens Parker's Eco-Design-aanpak.
Aplicación: herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, embalaje
Color: AMARILLO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 50
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100 °C. Véase el gráfico «Presión de trabajo/Temperatura de trabajo»
Medios: aire (aire comprimido: PA semirrígido), aire (aire comprimido: PA rígido), fluidos industriales (PA semirrígido), lubricantes (PA rígido), fluidos industriales (PA rígido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), DIN 74324 -1 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), REACH 1907/2006 (industrial), PED 97/23/CE (industrial), DIN 73378 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte), ISO 7669 (para rendimiento químico y resistencia en el transporte)
Diámetro interior del tubo (mm): 8
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PA
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,98

Cualidades

• Uitvoerig beproefd en getest materiaal
• Goede chemische en vochtbestendigheid
• Uitstekende materiële stabiliteit (mechanisch en chemisch)
• Voortdurende kalibratie tijdens de productie voor een uitstekende betrouwbaarheid
• Twee materiaaltypen: rigide en semi-rigide
• Semi-rigide materiaal van biologische oorsprong • Veelzijdigheid en prestaties
• Ruim bereik van werkdrukwaardes en temperaturen
• Goede vibratie-absorptie
• Slijtvast
• Resterendelengtemarkering
• Grote keuze aan kleuren om circuitidentificatie te vereenvoudigen
• Siliconenvrij

Aplicaciones


• Fabrieksautomatisering
• Diverse fabricage
• Verpakking
• Werkplaatsmachines
• Standaard pneumatische machines
• Lagedrukpersluchttransport
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
• Aan mechanische druk onderworpen toepassingen (stijve PA)

Información técnica


Atributos
Peso neto778 g
Peso con embalaje980 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior10 mm
Coloramarillo
Longitud del rollo250 m
Materialpoliamida 12 (pa12)
Presión de servicio máx.50 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Presión antirrotura150 bar
Radio de curva90 mm
106 mm
405 mm
47,60 € Sin IVA
/ unidad
57,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días