1025U10 05 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM AMARILLO
Legris Buis polyurethaan 25 meter
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1025U10 05
Rubix:798033161000
fabricante:1025U10 05
EAN:0820099171081


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | amarillo |
Documentos
Detalles de producto : 1025U10 05 TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 10MM AMARILLO
Aanbevolen voor compacte installaties die een kleine krommingsstraal en een zeer goede flexibiliteit vereisen.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Heeft een zeer goede slijtvastheid.
Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren ter vereenvoudiging van de identificatie van circuits. Gebruikstemperatuur: -15 tot 70 °C, 5 tot 158 °F, 258° tot 343 °K.
Aplicación: Robótica, cableado, neumática, automatización, automoción en planta, ciclos rápidos, procesamiento de alimentos
Color: AMARILLO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 7
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 1,46
Color: AMARILLO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Presión máxima de funcionamiento: 12
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: aire (aire comprimido), fluidos industriales (dependiendo del tipo de material)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimentario - PU éter de grado alimentario «cristal»), RG: 1935/2004 CE (Alimentación - PU éter de grado alimentario «cristal»)
Diámetro interior del tubo (mm): 7
Diámetro exterior del tubo (mm): 10
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 1,46
Cualidades
• Uitstekende mechanische eigenschappen
• Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
• Optimale krommingsstraal
• Goede vibratie-absorptie
• Onovertroffen slijtvastheid voor een eenlaagsleiding
• UV-bestendig
• Superieur vacuümvermogen dankzij de oppervlaktehardheid
• Resterendelengtemarkering
• Siliconenvrij • 3 materiaaltypen
• PU-ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-ether: geen waterabsorptie; superieure chemische weerstand in vergelijking met PU-ester
• Voedselveilig PU-ether "crystal"-materiaal: identificatie van vloeistoffen en circuits chemische weerstand superieur aan PU-ether verbeterde levensduur
• Consistente treksterkte voor een optimale levensduur
• Optimale krommingsstraal
• Goede vibratie-absorptie
• Onovertroffen slijtvastheid voor een eenlaagsleiding
• UV-bestendig
• Superieur vacuümvermogen dankzij de oppervlaktehardheid
• Resterendelengtemarkering
• Siliconenvrij • 3 materiaaltypen
• PU-ester: perfect voor pneumatische toepassingen
• PU-ether: geen waterabsorptie; superieure chemische weerstand in vergelijking met PU-ester
• Voedselveilig PU-ether "crystal"-materiaal: identificatie van vloeistoffen en circuits chemische weerstand superieur aan PU-ether verbeterde levensduur
Aplicaciones
• Eten en drinken
• Diverse fabricage
• Fabrieksautomatisering
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Vervoer van perslucht en industriële vloeistoffen
• Standaard pneumatische toepassingen die snelle cycli vereisen
• Toepassingen die in aanraking komen met water en een hoge luchtvochtigheid (PU-ether)
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1460 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | amarillo |
| Longitud del rollo | 25 m |
| Material | pu |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión antirrotura | 36 bar |
| Radio de curva | 25 mm |
| 106 mm | |
| 405 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,82 € Sin IVA
/ unidad
85,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días