1817 00 13 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4 24MM

Legris Adaptador Pasamuros BSP Paralelo 1817

Ver información técnica

Referencias

Parker:1817 00 13
Rubix:798034246000
fabricante:1817 00 13
EAN:0820099192208
1817 - BULKHEAD ADAPTOR, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 1817 00 13 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4 24MM


Adaptador de mamparo macho a hembra.
La construcción de acero inoxidable ofrece una excelente resistencia química a fluidos y entornos agresivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Acoplamiento pasamuros hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,053

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Peso con embalaje112 g
Tipo1817
Materialacero inoxidable
Diámetro exterior de tubo24 mm
30 mm
60 mm
26,46 € Sin IVA
/ unidad
32,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días