0934 12 17 RACOR ESPIGA 12MM MACHO 3/8pBSPT

Legris Adaptador macho BSPT 934

Ver información técnica

Referencias

Parker:0934 12 17
Rubix:798451144000
fabricante:0934 12 17
EAN:0886357030996
0934 - HOSE BARB ADAPTOR MALE BSPT

Resumen técnico

Detalles de producto : 0934 12 17 RACOR ESPIGA 12MM MACHO 3/8pBSPT


Conecta rápidamente una manguera autoadherente a un puerto hembra. Disponible en diámetros exteriores de 6 a 20 mm.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho con espiga para manguera
Tipo de producto: Adaptadores de cola
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,021

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Tipo934
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo17 mm
60 mm
60 mm
1,89 € Sin IVA
/ unidad
2,29 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h