0121 27 17 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R3/4 R3/8
Legris Adaptador con rosca macho recta BSP 121
Ver información técnicaReferencias
Parker:0121 27 17
Rubix:798033202000
fabricante:0121 27 17
EAN:0820099110813

Detalles de producto : 0121 27 17 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R3/4 R3/8
Adaptador recto con 2 conexiones con rosca macho
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Conexión 1 Tamaño de rosca: R 3/4 / R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,077
Material del cuerpo: Latón
Conexión 1 Tamaño de rosca: R 3/4 / R 3/8
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,077
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 803 g |
| Tipo | 121 |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días