Referencias
SMC:HRSH100-AF-40-AK
Rubix:799243015000
fabricante:HRSH100-AF-40-AK

Resumen técnico
| Tipo | aire/aceite |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 45 °C |
Documentos
Detalles de producto : HRSH100-AF-40-AK
Outstanding energy saving effect with the triple inverter
Cualidades
Cooling capacity: 10.5 to 28 kW
Temperature stability: ±0.1 °C
Set temperature range: 5 to 35 °C
Triple inverter
With heating function and self-diagnosis.
Información técnica
Atributos
| Tipo | aire/aceite |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 45 °C |
| Altura | 1420 mm |
| Tensión | 380/415 V |
| Capacidad | 25 l |
| Modelo | hrsh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24.187,12 € Sin IVA
/ unidad
29.266,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días