CINTA FIBRA VIDRIO 6950 50MM X 33MT
La cinta eléctrica de tejido de vidrio 3M 69
Ver información técnicaReferencias

Detalles de producto : CINTA FIBRA VIDRIO 6950 50MM X 33MT
La cinta eléctrica de tejido de vidrio 3M 69 es una cinta adhesiva sensible a la presión con una lámina de tejido de vidrio y un adhesivo acrílico para aislar y proporcionar protección mecánica a altas temperaturas.
La cinta 3M™ 69 es una cinta aislante de tejido de vidrio provista de un adhesivo acrílico termocurable y sensible a la presión que proporciona aislamiento eléctrico y protección mecánica a altas temperaturas. La cinta 3M™ 69 es una cinta aislante de tejido de vidrio provista de un adhesivo acrílico termocurable y sensible a la presión que proporciona aislamiento eléctrico y protección mecánica a altas temperaturas. La cinta de tejido de vidrio 3M™ 69 es de clase H (180 °C), lo que garantiza su funcionalidad a altas temperaturas y una alta resistencia mecánica. Resistente al desgarro y conformable para ser utilizada en aplicaciones en acabados de bobinado, motores o relés en intercapas o acabado, para envolver, fijar y flejar las bobinas, y para aislar los núcleos, las capas y las secciones transversales. Su adhesivo termocurable resistente a altas temperaturas ofrece un aislamiento termostable. Esta cinta es imprimible.
Cualidades
- Cinta de tela de vidrio con adhesivo de silicona termocurable resistente a altas temperaturas
- El adhesivo ofrece mejor adherencia cuando se aplica en zonas con alta temperatura ambiente
- Conformable, resistente al desgarro y a altas temperaturas, ignífuga
- Imprimible
- Certificado UL para uso continuo hasta 200 °C
Aplicaciones
Información técnica
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Grosor | 0.177 mm |
| Color | blanco |
| Material | otro |
| Temperatura máx. | 200 °C |
- Entrega estimada (15) días